Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallhaftschraube galZn 3,5x 35 a 1,0kg BÄR


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drallhaftschraube galZn 3,5x 35 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 35 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 35 a 1,0kg BÄR
Artikel-Nr.:
     214G-4015593011971
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     DRZ 35 3525
EAN/GTIN:
     4015593011971
Suchbegriffe:
Drallhaftschraube
Drallhaftschraube, verzinkt, in Paketen à 1 kg Hinweis: Unter anderem für Reparaturen an EURO-Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
3,5 x 35 mm
ca. Stückzahl pro Paket:
490
Weitere Suchbegriffe: BÄR, Schraubnägel, Drallschrauben, Nagel, verzinkt, Drallhaftschrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,9864*
€ 7,1364*
100
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 7,81*
100
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 7,81*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 6,4067*
€ 8,2667*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 6,1444*
€ 8,892*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 8,892*
€ 10,58148
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 8,2325*
€ 9,79668
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,0225*
€ 9,54678
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,7025*
€ 9,16598
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 7,6144*
€ 9,06114
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 7,1744*
€ 8,53754
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,1444*
€ 7,31184
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.