Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014855014606 Herst.-Nr.: 3853 EAN/GTIN: 4014855014606 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebesparrolle KL 361 JF • Korund • Baumwollgewebeunterlage • Zur Bearbeitung von Metall, Edelstahl, Stahl, Holz, Ne-Metall Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m | Körnung: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, gewebe schleifpapierrolle korund, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Schleifleinensparrollen, Sparrollen, Schleifleinensparrolle, Schleifgewebe, Korund-Schleif-Gewebe, Korund-Sparrolle, Schleif-Gewebe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,50* | € 39,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,68* | € 39,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 32,68* | € 39,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,58* | € 40,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 45,27* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,9054* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|