Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645051322
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300105
EAN/GTIN:
     4011645051322
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
13,0 mm = 1/2"
h1:
48 mm
b1:
24 mm
Gewicht 100 Stück:
26,5 kg
max. Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2396*
€ 1,6796*
7 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,8275*
€ 35,5375*
Lager 214
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,455*
€ 38,55*
3 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,2575*
€ 40,1675*
2 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,32*
€ 43,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,795*
€ 39,02605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,145*
€ 37,06255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,305*
€ 36,06295
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,455*
€ 33,86145
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.