Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645051278
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300014
EAN/GTIN:
     4011645051278
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
10,0 mm = 3/8"
h1:
40 mm
b1:
20 mm
Gewicht 100 Stück:
14,0 kg
max. Tragkraft:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7744*
€ 1,1244*
2 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7666*
€ 7,6566*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 22,185*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,625*
€ 22,555*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,745*
€ 24,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,775*
€ 25,91225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,955*
€ 23,74645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,075*
€ 22,69925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,405*
€ 21,90195
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 17,745*
€ 21,11655
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.