Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. rot/grün 3,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. rot/grün 3,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. rot/grün 3,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. rot/grün 3,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     214G-4011645040852
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500443
EAN/GTIN:
     4011645040852
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16-fach geflochten Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
rot-grün
Ø:
3,0 mm
max. kg:
18
Fach:
1211
in Baustein:
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, kunststoffseil 20m, Seil, Textil-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,94*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,35*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,40*
7 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,51*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.