Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E orange 3,0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E orange 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     214G-4011645040630
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500430
EAN/GTIN:
     4011645040630
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E • Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
orange
Ø:
3,0 mm
Reißfestigkeit:
16 kg
max. kg:
Fach:
1192
in Baustein:
1
Haspel:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunststoffseil 3mm, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,89*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,99*
5
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,03*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,12967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.