Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder A4 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder A4 6,0mm
Rapidglieder A4 6,0mm
Rapidglieder A4 6,0mm
Rapidglieder A4 6,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645039214
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100200008
EAN/GTIN:
     4011645039214
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Rapidglied, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
6,0 mm
Gewicht 100 Stück:
3,8 kg
max. Tragkraft:
200 kg
Öffnung:
7,5 mm
innere Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Notglieder, Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied v2a 6mm, edelstahlkette, edelstahlkette pösamo, Schraubglied, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 1,8001*
€ 2,7901*
2
€ 5,90*
ab € 1,9621*
€ 3,1553*
2 Tage
353
2
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 3,18*
Lager 214
70
2
€ 4,30*
ab € 2,1401*
€ 3,3476*
1 Tag
70
2
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,3476*
€ 3,98364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8936*
€ 3,44338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8236*
€ 3,36008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6501*
€ 3,15362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5901*
€ 3,08222
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1401*
€ 2,54672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,6952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.