Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk
Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk
Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk
Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk
Schäkel gerade (SB) A4 8,0mm-1/3" a 1Stk
Artikel-Nr.:
     214G-4011645018943
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300048
EAN/GTIN:
     4011645018943
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 • Mit Zollgewinde Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
8 mm = 1/3"
h1:
32 mm
b1:
16 mm
Fach:
525
max. Tragkraft:
625 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,39*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,41*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,45*
1 Tag
18
10
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,68*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.