Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645009804
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500087
EAN/GTIN:
     4011645009804
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699 • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
orange
Ø:
8,0 mm
Rolle:
120 m
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
130
Fach:
118
in Baustein:
1,2
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 8mm, kunstfaser seil, Textil, Seil, Polypropylen, DIN, 699, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
120
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
120
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
11 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 214
nicht lagernd
120
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.