Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)
Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)
Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)
Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)
Uhrkette vermessingt 1,0mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645007763
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000600057
EAN/GTIN:
     4011645007763
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Uhrkette Oberfläche: • M = vermessingt / N = vernickelt / S = schwarz eingefärbt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Oberfläche:
vermessingt
Ø:
1,0 mm
Rolle:
0,95 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
T:
8,0 mm
max. kg:
5
AB:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, 50m uhrkette, uhrkette messing, Kette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
50
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,88*
6 Tage
128
50
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 0,89*
5 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,97*
Lager 214
150
50
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.