Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645004748
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200300009
EAN/GTIN:
     4011645004748
Suchbegriffe:
Textil
Seil
Sisal
DIN
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698 • Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
natur
Ø:
6,0 mm
Rolle:
120 m
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. kg:
33
Fach:
111
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 53,9508*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,7004*
€ 56,94*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,714*
€ 59,4144*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 48,54*
€ 62,9808*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 47,3304*
€ 62,9808*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,9808*
€ 74,94715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,1804*
€ 59,71468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,3304*
€ 56,32318
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,39442* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.