Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E grün 3,0mm Ro.250m (170x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E grün 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E grün 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E grün 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E grün 3,0mm Ro.250m (170x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645004342
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500061
EAN/GTIN:
     4011645004342
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E • Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
grün
Ø:
3,0 mm
Rolle:
250 m
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. kg:
19
Fach:
99
geflochten:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 250m, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1084*
250
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1084*
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,0875*
€ 0,1163*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1213*
Lager 214
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,0915*
€ 0,1213*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,12*
€ 0,14
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,1132*
€ 0,1347
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,11*
€ 0,13
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Meter
ab 750000 Meter
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 30,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.