Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)
Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)
Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)
Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)
Zierk.1629 verkupf.-brün.3,0mm Ro.20m (170x93)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645002805
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100343
EAN/GTIN:
     4011645002805
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht, geprägt, gerade Form Oberfläche: • MB: vermessingt, brüniert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / FS: feuerverzinkt, schwarz / KB: verkupfert, brüniert Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ø:
3,0 x 3,0 mm
Rolle:
2,8 kg
Abmessungen:
170 x 93 mm
T:
28,0 mm
max. kg:
18
AB:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,30*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 35,61*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 39,51*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,68*
€ 40,59*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,81*
€ 42,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,5905* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.