| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4009076270252 Herst.-Nr.: 627025 EAN/GTIN: 4009076270252 |
| | |
|
| | |
| Felgenreiniger Brillant • Auf die verschmutzte Felge sprühen, ca. 8–10 Minuten einwirken lassen, abspritzen, fertig! • Der Reinigungsvorgang wird durch einen Farbwechsel von blau nach rot angezeigt • Reinigt Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen ohne zu bürsten oder zu wischen • Beseitigt dank spezieller Reinigungsformel selbst hartnäckigen Schmutz, sowie eingebrannten Bremsstaub • Verleiht den Felgen einen brillanten Glanz • Säubert schonend, säurefrei (pH-neutral) und greift Lack, Bremsscheiben, Gummi und Kunststoff nicht an Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Caramba-Felgenreiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 14,47* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,41* | € 14,87* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 15,27* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 11,22* | € 15,60* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,95* | ab € 14,21* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02805* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|