Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008423878202 Herst.-Nr.: 71AAA016650 EAN/GTIN: 4008423878202 |
| |
|
| | |
| Jätegerät SH-M SWOE Multi-Star • Unkraut jäten und durchtrennen von Wurzeln durch Stoßen und Ziehen • Ideal zum Jäten zwischen engen Pflanzenreihen Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | Rot | Gewicht: | 350 g | Gesamtbreite: | 15 cm | Gesamtlänge: | 32,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,28* | € 13,96* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 11,67* | € 15,43* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 15,02* | € 19,47* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 15,24* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|