| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008153740800 Herst.-Nr.: 74080 EAN/GTIN: 4008153740800 |
| | |
|
| | |
| Bremsflüssigkeit Dot 4 Eigenschaften: • Fördert die Fahrsicherheit und sorgt für zuverlässiges Bremsverhalten • Vermindert den Leistungsverlust bei Maximalbelastung • Verbessert die Bremsdruckkontrolle • Lässt sich mit anderen Bremsflüssigkeiten mit gleicher Spezifikation mischen Einsatzbereiche: • Zum Ersetzen der Bremsflüssigkeit im Fahrzeug (da Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser zieht sollte sie spätestens alle 24 Monate ausgewechselt werden) Technische Daten: • Siedepunkt: 260 °C • Nasssiedepunkt: 165 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Kanada | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 9,50* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,91* | € 9,71* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,25* | € 9,82* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,26* | € 9,84* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|