Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Artikel-Nr.:
     214G-4007841006969
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006969
EAN/GTIN:
     4007841006969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick-Set Color • Schmelzklebstoff zum Basteln und Dekorieren Inhalt: Je 1 Klebestick braun, weiß je 2 Klebesticks hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, gelb, orange, rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Inhalt:
16 Stück
Gewicht:
6 g
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Klebepatrone, Klebestifte, Klebestift, für, Heißklebepistole, Klebestick, Klebesticks, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,10*
5 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,31*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,37*
2 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,65*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 3,65*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
NEO2
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.