Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE
Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE
Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE
Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE
Silicon-Dicht 45ml weiss SD10 WE
Artikel-Nr.:
     214G-4007089601209
Hersteller:
     Bindulin
Herst.-Nr.:
     SD10 WE
EAN/GTIN:
     4007089601209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Silikon-Dicht Fugendichtung Eigenschaften: • Dauerelastisch • Essigvernetzendes Sanitär-Silikon • Beständig gegen Witterungseinflüsse, Frost, Wasser (auch Seewasser), Ozon, Pilze und Bakterien, verdünnte Säuren und Laugen • Zulässig für den Lebensmittelbereich (Küche, Gastronomie, Kühlhäuser etc.) • UV- und alterungsbeständig • Nicht für PP, PE, PTFE und Bitumenuntergründe sowie Blei geeignet • Nicht geeignet für den Aquarien- und Isolierglaseinbau Einsatzbereiche: • Hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, lackierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium, PVC-Fensterrahmen, usw. Technische Daten: • Bruchdehnung ca. 400 % nach DIN 53504 • Praktische Dehnfähigkeit ± 25 % • Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, optimal +10 °C bis +20 °C • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C • Hautbildung ca. 10 Minuten • Trockenzeit ca. 2 mm/Tag Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
weiß
Inhalt:
45 ml
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, sanitär-silicon weiß, aquarium silikon, Silikon-Fugendichtung, Fugendichtung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
15
pro Tube
Frei Haus
ab € 158,062*
€ 170,612*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 152,52*
€ 183,46005*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 186,57*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,55005*
€ 188,0301*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,35005*
€ 198,0201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,0201*
€ 235,64392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,03*
€ 232,0857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,57005*
€ 223,20836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,20005*
€ 216,81806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 180,07005*
€ 214,28336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,35005*
€ 199,14656
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 11,15667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.