Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUSESCHL. VALIDA KST 2M TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAUSESCHL. VALIDA KST 2M TRANSPARENT
BRAUSESCHL. VALIDA KST 2M TRANSPARENT
BRAUSESCHL. VALIDA KST 2M TRANSPARENT
Artikel-Nr.:
     214G-4006596722407
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     72240 7
EAN/GTIN:
     4006596722407
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch sanitop 2 m
brauseschlauch 2m
brauseschlauch
Brauseschlauch Valida • KTW konform • Made in Germany • Kunststoff-Brauseschlauch • Entspricht der DIN EN 1113 • Mit Verdrehschutz • FSC-zertifizierte Kartonage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
transparent
Abmessung:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Brause, Sanitär, Schlauch, Brauseschläuche, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,9951*
€ 11,1751*
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,21*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,29*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 11,77*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.