| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596193849 Herst.-Nr.: 193849 EAN/GTIN: 4006596193849 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungs- und Verbindungsschlauch • Mit Edelstahlumflechtung • Gemäß KTW • Maße inkl. Anschlüsse • DVGW-zertifiziert Lieferung: Lose Verpackung mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 500 mm | Abmessung: | 15,39 x 19,17 mm (3/8" x 1/2") IG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 500mm, armaturenanschlussschlauch, Anschlußrohr, Rohr, Anschlussrohr, Anschlussrohre, Anschlußrohre, Armatur, Anschlussschlauch, Rohre, Verbindungsschlauch, Flex-Anschlussrohr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 4,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,7285* | € 5,4985* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,75* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,55* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,85* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|