| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596191333 Herst.-Nr.: 191333 EAN/GTIN: 4006596191333 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungs- und Verbindungsschlauch • Mit Edelstahlumflechtung • Gemäß KTW • Maße inkl. Anschlüsse • DVGW-zertifiziert Lieferung: Lose Verpackung mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 500 mm | Abmessung: | 19,17 mm (1/2") IG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 1/2" 500mm, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1/2", Schläuche, Flex-Verbindungsschlauch, Armatur, Anschlussschlauch, Verbindungsschlauch, Flechschlauch, Armaturenschläuche, Armaturenschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,87* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,88* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,92* | € 5,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,00* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|