Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN60/130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN60/130
SST Balkenschuh aussen BSNN60/130
SST Balkenschuh aussen BSNN60/130
SST Balkenschuh aussen BSNN60/130
Artikel-Nr.:
     214G-3523140834214
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN60/130
EAN/GTIN:
     3523140834214
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSNN60/130***
A:
60 mm
B:
130 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,714*
€ 2,284*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,50*
€ 75,66*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,434*
€ 79,546*
3 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,64*
€ 86,30*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 127,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,546*
€ 94,65974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,652*
€ 93,59588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,992*
€ 84,48048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,472*
€ 80,29168
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,724*
€ 79,40156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,554*
€ 76,81926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,414*
€ 75,46266
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 62,434*
€ 74,29646
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,56085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.