Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder EBC100/2,5 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder EBC100/2,5 STRECKE
SST Winkelverbinder EBC100/2,5 STRECKE
SST Winkelverbinder EBC100/2,5 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140789231
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     EBC100/2.5
EAN/GTIN:
     3523140789231
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Abstandsmontagewinkel EBC • Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk • Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346 • Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund • Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung • Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten Befestigung: CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 x 30 / Ø 8,5 x 40 mm / Ø 11,5 x 20 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Typ:
EBC100/2,5
A:
65 mm
B:
98 mm
C:
53 mm
T:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7568*
€ 1,0138*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,05*
3 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 38,2381*
€ 40,6181*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0138*
€ 1,20642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9152*
€ 1,08909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8768*
€ 1,04339
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.