Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN80/180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN80/180
SST Balkenschuh aussen BSNN80/180
SST Balkenschuh aussen BSNN80/180
SST Balkenschuh aussen BSNN80/180
Artikel-Nr.:
     214G-3523140775135
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN80/180
EAN/GTIN:
     3523140775135
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSNN80/180***
A:
80 mm
B:
180 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,2297*
€ 2,8897*
6 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,1361*
€ 65,9862*
Lager 214
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,8841*
€ 77,7501*
2 Tage
33
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,8332*
€ 82,7532*
2 Tage
120
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,63*
€ 84,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,7501*
€ 92,52262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,1462*
€ 84,66398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,4962*
€ 82,70048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,606*
€ 79,26114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,8641*
€ 78,37828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,3042*
€ 75,332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,8841*
€ 72,45208
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,02947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.