Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN70/125 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN70/125 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN70/125 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN70/125 STRECKE
SST Balkenschuh aussen BSNN70/125 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140468518
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN70/125
EAN/GTIN:
     3523140468518
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSNN70/125***
A:
70 mm
B:
125 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 6,99*
ab € 48,07*
€ 61,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,362*
€ 62,202*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 128,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,202*
€ 74,02038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,402*
€ 71,87838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,276*
€ 68,15844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,066*
€ 66,71854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,986*
€ 64,24334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,392*
€ 63,53648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,362*
€ 56,36078
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,18405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.