Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN40/105 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN40/105 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN40/105 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN40/105 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN40/105 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140405193
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN40/105
EAN/GTIN:
     3523140405193
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN40/105
A:
40 mm
B:
105 mm
C:
18 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
359
50
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,17*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,21*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,6861*
€ 3,336*
1 Tag
40
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3057*
€ 3,93378
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,2661*
€ 3,88666
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6861*
€ 3,19646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.