Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M
Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M
Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M
Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M
Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80 3M
Artikel-Nr.:
     214G-0048011276069
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138291
EAN/GTIN:
     0048011276069
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Hochleistungsreinigungsbürste Radial Bristle Brush BB-ZB, Typ A • 3M™ Keramikkorn • Kunststoffbürste • Bohrung 25,4 mm • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradschleifern oder biegsamen Wellen • Zum Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien Lieferung: 4 Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers auf bis zu 13 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
gelb
Außen-Ø:
150 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, 3m satinierwalze, lamellenschleifrad, schaftrundbürste edelstahl, Bristle, Drahtbürste, Drahtbürsten, Bürste, Radial, Brush, Rundbürsten, QR4233315, Bristle Brush, Radial Bristle Brush, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 62,95*
€ 75,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,92*
€ 75,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 62,15*
€ 76,08*
2 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 63,82*
€ 76,97*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 79,75*
€ 98,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.