Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M
Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M
Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M
Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M
Radial BristleBrush BB-ZB150x12mm P50 grün TypA 3M
Artikel-Nr.:
     214G-0048011276052
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138347
EAN/GTIN:
     0048011276052
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Hochleistungsreinigungsbürste Radial Bristle Brush BB-ZB, Typ A • 3M™ Keramikkorn • Kunststoffbürste • Bohrung 25,4 mm • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradschleifern oder biegsamen Wellen • Zum Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien Lieferung: 4 Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers auf bis zu 13 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
grün
Außen-Ø:
150 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Körnung:
50
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 61,73*
€ 78,16*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 67,07*
€ 82,18*
3 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,45*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 82,53*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 82,92*
€ 102,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.