Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081942058
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1450931
EAN/GTIN:
     4007081942058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco Das Magazinniet-Setzgerät in Axial-Version für den speziellen Anwendungsfall Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 mm - 6 mm aller Werkstoffe geeignet. Weitere Längen auf Anfrage. Technische Daten Setzkraft: 6.500 N bei 6 bar Gerätehub: 30 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 3,3 kg Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Ideal geeignet für Vorrichtungen oder teilautomatisierte Arbeitsplätze - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Standardmagazinnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Aufhängbar an einen Balancer - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Weitere Suchbegriffe: Magazinnietgerät, Magazinnieter, SpeedRivet, TAURUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,85*
€ 2.216,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.212,77*
€ 2.293,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.523,38*
€ 2.675,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,44*
€ 3.183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,31*
€ 3.150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.573,05*
€ 3.061,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,72*
€ 3.037,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2.523,38*
€ 3.002,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1639244
ab € 176,75*
Zubehör
SFS Group
1435710
ab € 99,47*
Zubehör
SFS Group
1553517
ab € 43,25*
Zubehör
SFS Group
1457759
ab € 22,76*
Zubehör
SFS Group
1457760
ab € 23,24*
Zubehör
SFS Group
1457761
ab € 22,62*
Zubehör
SFS Group
1457762
ab € 22,91*
Zubehör
SFS Group
1457763
ab € 22,13*
Zubehör
SFS Group
1457764
ab € 22,18*
Zubehör
SFS Group
1457753
ab € 136,35*
Zubehör
SFS Group
1450903
ab € 325,72*
Zubehör
SFS Group
1457756
ab € 230,31*
Zubehör
SFS Group
1450900
ab € 154,26*
Zubehör
SFS Group
1450906
ab € 231,31*
Zubehör
SFS Group
1450915
ab € 356,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.