Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse X573 30 mm, 20 mm, K 120, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608606870
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 606 870
EAN/GTIN:
     3165140181358
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Die Schleifhülse X573 Best for Metal erzielt ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen. Die hochwertigen Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen beeindruckende Oberflächenergebnisse. Zudem sorgt das äußerst robuste XY-Gewebe für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei härtestem Einsatz. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher. Das Produkt wird verwendet für Entgraten, Schleifen und Vorbereiten von Schweißarbeiten auf unlegiertem Stahl, Baustahl, NE-Metallen, Aluminium und Guss. Es eignet sich zudem ideal für das Entfernen von Verfärbungen, Farbe, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. X573 Best for Metal für ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,256 kg
Nettogewicht:
0,256 kg
Volumen:
3,517 dm3
Abmessung Länge:
57 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
242 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
2.4 mm
Durchmesser des Bohrers:
2.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
5 mm
GTIN:
4007081300025
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433464
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1433464
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
Standard Alu/Stahl
Schaftlänge:
6 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
3.5 mm
max. Klemmlänge:
3.5 mm
min. Klemmbereich:
1.5 mm
min. Klemmlänge:
1.5 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1433464
EAN Code:
4007081300025
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
5 mm
Produkt-Name:
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 2,4 x 6
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniete Alu/Stahl 2,4 x 6
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,295*
€ 27,565*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 28,23*
1
€ 5,46*
ab € 21,15*
€ 28,54*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 20,78*
€ 28,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 29,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.