Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband X440 Best for Wood and Paint, 13 x 455 mm, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608606203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 606 203
EAN/GTIN:
     3165140165396
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Dieses Produkt ist geeignet für das Schleifen von Oberflächen aus Holz und mit Beschichtung sowie für das Entgraten scharfen Kanten. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
13 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
75
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,94334*
€ 1,32334*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06667*
€ 1,47667*
3 Tage
92
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,55*
3 Tage
92
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,58*
25 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39667*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,32334*
€ 1,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20334*
€ 1,43197
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19334*
€ 1,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17334*
€ 1,39627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14334*
€ 1,36057
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,12334*
€ 1,33677
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94334*
€ 1,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,88008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.