Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 6 mm, 30 mm, 50er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607000444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 444
EAN/GTIN:
     3165140085793
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,431 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
20 mm
Sägeblatt:
136 mm
Schneidbreite:
1,5 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,735*
€ 2,22*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,38*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,39*
Lager 214
75
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.