Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2x 2,0-Ah-Akku, 43-tlg. Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990K9B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 K9B
EAN/GTIN:
     3165140972970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 2 x 2,0-Ah-Akku + 43-tlg. Bit-Set in Werkzeugtasche, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101), 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 43tlg. Bit- und Steckschlüssel-Set (2 607 017 164), Ladegerät GAL 12V-20 Professional
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,612 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
9,326 dm3
Abmessung Länge:
316 mm
Abmessung Breite:
248 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.10.2018
Produktgewicht:
0,021 kg
Durchmesser:
32 mm
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber gsr 12v 2.0ah, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,14*
€ 343,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 343,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601868109
ab € 126,20*
Sonstiges
Bosch
060186810H
ab € 105,46*
Sonstiges
Bosch
0601868101
ab € 55,82*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 68,71*
Sonstiges
Bosch
060186810F
ab € 92,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.