Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah, 34tlg. Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06039D300A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D3 00A
EAN/GTIN:
     4053423243062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt, Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung, Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung, Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks, Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben, Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Ladegerät GAL 1210 CV, 34tlg. Zubehör-Set (AC Xline) (2 607 010 608), Tragekoffer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung kurz:
Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt
TOP-Produktmerkmale:
Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung | Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung | Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks | Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben | Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Ladegerät GAL 1210 CV | 34tlg. Zubehör-Set (AC Xline) (2 607 010 608) | Tragekoffer
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,85 kg
Volumen:
12,474 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
154 mm
Abmessung Höhe:
270 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1500 min-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber bosch gsr 12 v, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrmaschine (Akku), Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.