Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019H520A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H5 20A
EAN/GTIN:
     4059952606163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
446 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional
Bruttogewicht:
5,2 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
24,887 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 446 x 155 mm
Positionierung:
Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall | Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben | Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Langversion, Teil 1:
Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,18*
€ 308,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,69*
€ 331,29*
Frei Haus
ab € 305,86*
€ 363,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,79*
€ 660,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.