Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12DD-220S AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133005063
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133005063
EAN/GTIN:
     4892210195067
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien 10 mm Schnellspannbohrfutter 22 Drehmomentstufen LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Akku-Ladestandsanzeige Kompakte und handliche Bauform Spindelarretierung Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
R12DD-220S
By system new:
12V Akku-Geräte
By technology:
Brushed
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [kg]:
1.0
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
25
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Drehmoment [Nm]:
30
PackagingLength:
0.387 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.09 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.286 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
2.46 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber ryobi, akku bohrmaschine, R12DD-220S AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.