Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD1201-220S AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133005059
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133005059
EAN/GTIN:
     4892210195074
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
10 mm Schnellspannbohrfutter 22 Drehmomentstufen Kompakte und handliche Bauform - nur 169 mm lang LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Akku-Ladestandsanzeige Rechts-/ Linkslauf Motorbremse Gasgebeschalter GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
RCD1201-220S
By system new:
12V Akku-Geräte
By technology:
Brushed
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [kg]:
1.1
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
25
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Drehmoment [Nm]:
25
Spannung [V]:
12
PackagingLength:
0.388 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.269 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.095 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
2.522 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber ryobi, akku bohrmaschine, RCD1201-220S AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.