Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18DD7-0 AKKU-SCHRAUBER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004532
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004532
EAN/GTIN:
     4892210165084
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Kompakt-Akku-Bohrschrauber - Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten Ryobi Brushless-Technologie nutzt patentierte Elektronik für mehr Laufzeit und Leistung 13-mm-Spannfutter mit eingebautem Sechskant-Schnellspannantrieb 2 Gänge für optimale Kontrolle 24 Drehmomenteinstellungen LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
R18DD7-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1.6
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-500 / 0-1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
60
PackagingLength:
0.23 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.085 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.2 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
1.5 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
1 doppelseitiger Schrauberbit, Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber ryobi, akku bohrmaschine, R18DD7-0 AKKU-SCHRAUBER XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.