Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSDS800-KCA5 EL. BOHRHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004441
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004441
EAN/GTIN:
     4892210177599
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Pneumatischer Schlagmechanismus mit 3,0 Joule SDS-plus Aufnahme, Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf Kraftvoller und kompakter 800 W Bohr- und Meißelhammer im L-Shape Design 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schlagbohrarbeiten, Hämmern, Meißelarbeiten und Meißelarretierung. Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RSDS800-KCA5
By system new:
Elektrowerkzeuge
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-1,450
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
32
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
PackagingLength:
0.32 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.14 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.337 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
6.23 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Gewicht [kg]:
3.4
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, RSDS800-KCA5 EL. BOHRHAMMER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.