Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSDS1050-K(EU) EL. BOHRHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004350
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004350
EAN/GTIN:
     4892210170644
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Pneumatischer Schlagmechanismus mit 3,6 Joule Kraftvoller 1050 W Motor bietet außergewöhnliche Bohrleistung L-Shape-Design ermöglicht dem Anwender näher an das Werkstück heranzukommen und sorgt für ein besseres Gleichgewicht 3-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schlagbohrarbeiten, Hämmern und Meißelarbeiten
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RSDS1050-K
By system new:
Elektrowerkzeuge
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-950
PackagingLength:
0.42 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.119 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.329 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
7.3 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
3x SDS-Bohrerbits (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), 1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel
Gewicht [kg]:
7
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, RSDS1050-K(EU) EL. BOHRHAMMER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.