Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18DD2-120S 18V Akku-Bohrschrauber IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133003822
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003822
EAN/GTIN:
     4892210162021
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber ideal zum Bohren in Holz oder Metall oder für sämtliche Schraubarbeiten Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bitwechsel 2 Gänge für mehr Kontrolle und unterschiedlichste Anwendungen LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Für beste Leistung und Ergonomie empfehlen wir die Verwendung eines 2,5 Ah Lithium + Akkus, der pro Ladung bis zu 900 4x32mm Schrauben antreiben kann
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Bezeichnung Modellvariante:
R18DD2-120S
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [kg]:
1.4
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-400 / 0-1350
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
32
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Drehmoment [Nm]:
40
PackagingLength:
0.2 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.29 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.27 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, R18DD2-120S 18V Akku-Bohrschrauber IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.