Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18DD3-215S Akku-Bohrschrauber/2x1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133003774
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003774
EAN/GTIN:
     4892210160478
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ryobi R18DD3-215S Akku-Bohrschrauber/2x1,5Ah
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
R18DD3-215S
By system new:
18 V ONE+
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [kg]:
1.7
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-500 / 0-1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
50
PackagingLength:
0.288 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.201 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.258 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.73 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
1.5
Standardausrüstung Lieferumfang:
2 x 18 V (2,5 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 2 akkus, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber ryobi, R18DD3-215S Akku-Bohrschrauber/2x1, 5Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.