Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18DD5-0 BL Akku-Bohrschrauber XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133003596
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003596
EAN/GTIN:
     4892210156648
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Kompakt-Akku-Bohrschrauber - Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten Ryobi Brushless-Technologie nutzt patentierte Elektronik für mehr Laufzeit und Leistung Elektronische Drehmomentkontrolle e-Torque mit Abschaltfunktion für perfekte Schraubergebnisse 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung 2 Gänge für optimale Kontrolle LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
R18DD5-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushless
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1.4
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-400 / 0-1400
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
32
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
50
PackagingLength:
0.232 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.081 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.2 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
1.37 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
1 doppelseitiger Schrauberbit
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber ryobi, akku bohrmaschine, R18DD5-0 BL Akku-Bohrschrauber XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.