Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS18C3BL-402C AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935478936
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935478936
EAN/GTIN:
     4058546362188
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser 18 V Akku-Kompakt-Bohrschrauber Extrem handlich und leicht 13-mm-Metallbohrfutter Getriebegehäuse aus Vollmetall Max. Drehmoment: 110 Nm 2-Gang Getriebe: 0-500 min−1 / 0-2.100 min−1 24-stufige Drehmomenteinstellung inkl. Bohrstufe Rechts- / Linkslauf zum Bohren und Schrauben Inkl. Gürtelclip LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Handgriff mit Softgrip-Auflage PRO Lithium-Ion SHD Akku-Technologie für maximale Leistung bei kompakter Baugröße
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
BS 18C3BL-402C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushless
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
2,35
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0 - 500 / 0 - 2100
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
65
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
110
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.48 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.16 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.37 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
6.15 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
4,0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
70 min
Standardausrüstung Lieferumfang:
2 x 18 V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD Akkus, 1 x Ladegerät BL1418, 1 x Gürtelclip, geliefert im Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, BS18C3BL-402C AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.