Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS18G4-202C AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935478630
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935478630
EAN/GTIN:
     4058546348236
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Leicht und kompakt mit einem Drehmoment bis zu 60 Nm 2 Gang-Getriebe 13-mm-Schnellspannbohrfutter Mit Schlagfunktion 24 Drehmomenteinstellungen Rechts- / Linkslauf zum Bohren und Schrauben LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
BS 18G4-202C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushed
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
1,7
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0 - 500 / 0 -1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
54
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
60
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.351 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.351 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.147 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
4.38 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2,0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
60 Min
Standardausrüstung Lieferumfang:
2 x 18 V / 2,0 Ah Akkus L1820, 1 x Ladegerät BL18S, 1 x Gürtelclip, geliefert in Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine aeg, BS18G4-202C AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.