Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB18SBL-202C AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935478455
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935478455
EAN/GTIN:
     4058546346461
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber, Sub-Compact Extrem handlich: Nur 156 mm Länge Leistungsstarker, kompakter Bürstenmotor: 65 Nm 24-stufige Drehmomenteinstellung LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Rechts- / Linkslauf 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter PRO Lithium-Ion Dreifachschutz: Temperatur-überwachung, Einzelzellenüberwachung, Überlastschutz
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
BSB 18SBL-202C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushless
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
1.4
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-450 / 0-1750
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
65
Max. Schlagzahl [min_1]:
26.000
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.35 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.145 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.348 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
4.158 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
40 Min
Standardausrüstung Lieferumfang:
2 x 18 V / 2,0 Ah PRO18V Li-Ion Akkus, 1 x Ladegerät, 1 x Gürtelclip, geliefert in Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, BSB18SBL-202C AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.