Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS18SBL-202C AKKU-SCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935472277
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935472277
EAN/GTIN:
     4058546339234
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Subcompact Motor mit bis zu 65 Nm Drehmoment Subcompact Design ermöglicht dem Anwender maximale Produktivität und Ergonomie Gewicht mit Akku (2.0 Ah): 1,3 kg Extrem handlich: Nur 157 mm Länge 2-Gang-Getriebe: 0-450 min−1 / 0-1.750 min−1 24-stufige Drehmomenteinstellung 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter Kompatibel mit PRO18V System
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
BS 18SBL-202C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushless
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
1,3
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0-450 / 0-1750
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
65
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.36 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.155 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.375 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
4.06 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2,0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
60 Min
Weitere Suchbegriffe: akkubohrschrauber 18v 2 ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, BS18SBL-202C AKKU-SCHRAUBER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.