Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEVOR. 1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUFNAHMEVOR. 1T
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4931599196
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4931599196
EAN/GTIN:
     4058546269036
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
milwaukee ersatzteile
Milwaukee AUFNAHMEVOR. 1T
Weitere Informationen:
PackagingLength:
0.25 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.21 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
11.228 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, 4931599196
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.692,80*
€ 3.785,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.676,75*
€ 3.844,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.844,78*
€ 4.575,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,91*
€ 4.533,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.771,81*
€ 4.488,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.722,78*
€ 4.430,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.676,75*
€ 4.375,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.