Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schnellladegerät BC 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE66543610
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.654-361.0
EAN/GTIN:
     4054278484631
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schnellladegerät
kärcher schnellladegerät
Schnellladegerät für Akkus der Kärcher 18-Volt-Plattform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1 kg
Abmessungen L × B × H:
184 x 143 x 94 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
184 mm
Breite des Produktes:
143 mm
Höhe des Produktes:
94 mm
Länge des Produktes, verpackt:
225 mm
Breite des Produktes, verpackt:
157 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
110 mm
Gewicht mit Zubehör:
793 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
207 kg
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnell-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 67,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,66*
€ 68,66*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,67*
€ 69,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.