Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Schlauch 640 bar, DN 10 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE63910190
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.391-019.0
EAN/GTIN:
     4054278135304
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
11.75 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
450 mm
Breite des Produktes, verpackt:
450 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
14 mm
Gewicht mit Zubehör:
11.75 kg
Druck:
620 bar
Nennweite:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 623,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,84*
€ 623,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,76*
€ 633,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 642,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,34*
€ 753,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,76*
€ 644,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.